Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07810.011.0012 Socket Set Screw Flat 4-40 X 1/8, 100PK | AB8FWC 25J660

APPROVED VENDOR U07810.011.0012 Sokkelsett Skrue Flat 4-40 X 1/8, 100PK

På lager
Vare: AB8FWC Modell: U07810.011.0012Kryssref: 25J660
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
232NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.112 "
Kjørestørrelse0.050 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1 / 8 "
Punkt Dia.0.051 til 061 "
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeFlate
Rockwell HardnessHRC 48 til 53
Trådstørrelse4-40
typenGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07810.011.0012 Sokkelsett Skrue Flat 4-40 X 1/8, 100PK
232NOK /pakke