Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07800.019.0037 Socket Set Screw Cone 10-24 X 3/8, 100PK | AB8FZM 25J795

APPROVED VENDOR U07800.019.0037 Sokkelsett Skruekjegle 10-24 X 3/8, 100PK

På lager
Vare: AB8FZM Modell: U07800.019.0037Kryssref: 25J795

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
287NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.19 "
Kjørestørrelse3 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde3 / 8 "
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeCone
Rockwell HardnessHRC 45-53
Trådstørrelse10-24
typenGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0891
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07800.019.0037 Sokkelsett Skruekjegle 10-24 X 3/8, 100PK
287NOK /pakke