Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07230.031.0075 Sokkelhette Skrueknapp 5/16-24 X 3/4, 100PK | AA9AZG 1BY98

APPROVED VENDOR U07230.031.0075 Sokkelhette skruknapp 5/16-24 X 3/4, 100PK

På lager
Vare: AA9AZG Modell: U07230.031.0075Kryssref.: 1BY98 / 42JG74

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

384NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse5/16 "-24
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.7 / 16 "
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde under hodet3 / 4 "
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke145,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C44
Temp. Område-65 grader F til 300 grader F
Tråd Dia.5 / 16 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse24
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8235
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07230.031.0075 Sokkelhette skruknapp 5/16-24 X 3/4, 100PK
384NOK /pakke