Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07230.025.0037 Socket Cap Screw Button 1/4-28 X 3/8, 100PK | AA9AYQ 1BY59

APPROVED VENDOR U07230.025.0037 Sokkelhette skruknapp 1/4-28 X 3/8, 100PK

På lager
Vare: AA9AYQ Modell: U07230.025.0037Kryssref.: 1BY59 / 42JG64

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
227NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse1/4 "-28
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.3 / 8 "
Hodehøyde1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde under hodet3 / 8 "
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke145,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C44
Temp. Område-65 grader F til 300 grader F
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 8 "
Trådstørrelse28
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3362
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07230.025.0037 Sokkelhette skruknapp 1/4-28 X 3/8, 100PK
227NOK /pakke