Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07230.019.0025 Socket Cap Screw Button 10-32 X 1/4, 100PK | AA9AQB 1BU98

APPROVED VENDOR U07230.019.0025 Sokkelhette skruknapp 10-32 X 1/4, 100PK

På lager
Vare: AA9AQB Modell: U07230.019.0025Cross Ref: 1BU98 / 42JG52

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

163NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse# 10-32
Kjørestørrelse1 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.5 / 16 "
Hodehøyde1 / 16 "
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde under hodet1 / 4 "
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke145,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C44
Temp. Område-65 grader F til 300 grader F
Tråd Dia.#10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 / 4 "
Trådstørrelse32
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1408
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156080
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07230.019.0025 Sokkelhette skruknapp 10-32 X 1/4, 100PK
163NOK /pakke