Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07150.016.0050 Socket Cap Screw Button 8-32 X 1/2, 100PK | AA9APP 1BU64

APPROVED VENDOR U07150.016.0050 Sokkelhette skruknapp 8-32 X 1/2, 100PK

På lager
Vare: AA9APP Modell: U07150.016.0050Kryssref: 1BU64 / 42JF33

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
38NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse# 8-32
Kjørestørrelse3 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.5 / 16 "
Hodehøyde5 / 64 "
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde under hodet1 / 2 "
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke145,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C44
Temp. Område-65 grader F til 300 grader F
Tråd Dia.#8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 / 2 "
Trådstørrelse32
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1588
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07150.016.0050 Sokkelhette skruknapp 8-32 X 1/2, 100PK
38NOK /pakke