Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07111.075.0275 Skulderskrue riflet 5/8-11 x 2 3/4 Lengde | AA9BZQ 1CE28

APPROVED VENDOR U07111.075.0275 Skulderskrue riflet 5/8-11 x 2 3/4 Lengde

På lager
Vare: AA9BZQ Modell: U07111.075.0275Kryssref.: 1CE28 / 163U71

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

115NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse3A
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.1"
Hodehøyde1 / 2 "
Head Styleriflete
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke140,000 psi
Rockwell Hardness32 til 43 HRC
Skulder Dia.3 / 4 "
Skulderlengde2.75 "
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
tråd Lengde7 / 8 "
Trådstørrelse5 / 8-11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.26
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318158069
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.075.0275 Skulderskrue riflet 5/8-11 x 2 3/4 Lengde
115NOK / enhet