Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07111.075.0175 Skulderskrue riflet 5/8-11 x 1 3/4 Lengde | AA9BZL 1CE20

APPROVED VENDOR U07111.075.0175 Skulderskrue riflet 5/8-11 x 1 3/4 Lengde

På lager
Vare: AA9BZL Modell: U07111.075.0175Kryssref.: 1CE20 / 163U67

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

94NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse3A
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.1"
Hodehøyde1 / 2 "
Head Styleriflete
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke140,000 psi
Rockwell Hardness32 til 43 HRC
Skulder Dia.3 / 4 "
Skulderlengde1.75 "
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
tråd Lengde7 / 8 "
Trådstørrelse5 / 8-11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.075.0175 Skulderskrue riflet 5/8-11 x 1 3/4 Lengde
94NOK / enhet