Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07111.062.0400 Shoulder Screw Knurled 1/2-13 x 4 Length | AA9BTK 1CB86

APPROVED VENDOR U07111.062.0400 Skulderskrue riflet 1/2-13 x 4 Lengde

På lager
Vare: AA9BTK Modell: U07111.062.0400Kryssref: 1CB86 / 163U55

Få tak i det Mai 20, mandag
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
65NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse3A
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.7 / 8 "
Hodehøyde3 / 8 "
Head Styleriflete
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke140,000 psi
Rockwell Hardness32 til 43 HRC
Skulder Dia.5 / 8 "
Skulderlengde4"
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse1 / 2-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2084
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318158069
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.062.0400 Skulderskrue riflet 1/2-13 x 4 Lengde
65NOK / enhet