Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07111.031.0025 Shoulder Screw 1/4-20 X 1/4 Length, 10PK | AA9BPH 1CA85

APPROVED VENDOR U07111.031.0025 Skulderskrue 1/4-20 X 1/4 Lengde, 10PK

På lager
Vare: AA9BPH Modell: U07111.031.0025Kryssref.: 1CA85 / 163U11
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
56NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse3A
Kjørestørrelse5 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.7 / 16 "
Hodehøyde7 / 32 "
Head Styleriflete
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke140,000 psi
Rockwell Hardness32 til 43 HRC
Skulder Dia.5 / 16 "
Skulderlengde1 / 4 "
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
tråd Lengde7 / 16 "
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7318158069
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.031.0025 Skulderskrue 1/4-20 X 1/4 Lengde, 10PK
56NOK /pakke