Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07000.025.0150 Hylseskrue Standard 1/4-20 X 1-1/2, 100PK | AE2GDT 4XE37

APPROVED VENDOR U07000.025.0150 Hylseskrue Standard 1/4-20 X 1-1/2, 100PK

På lager
Vare: AE2GDT Modell: U07000.025.0150Kryssref.: 4XE37 / 42HX15
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
294NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.3 / 8 "
Hodehøyde1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet1.5 "
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C45
Temp. Område-65 grader F til 300 grader F
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse20
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0179
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.025.0150 Hylseskrue Standard 1/4-20 X 1-1/2, 100PK
294NOK /pakke