Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04211.075.0500 Structural Bolt 3/4-10 5 Length, 5PK | AB3FUM 1RY23

APPROVED VENDOR U04211.075.0500 Strukturbolt 3/4-10 5" Lengde, 5PK

På lager
Vare: AB3FUM Modell: U04211.075.0500Kryssref: 1RY23 / 166Z07
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
253NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishVarmgalvanisert
KlasseA325
Hode Dia.1.25 "
Hodehøyde15 / 32 "
MaterialeStål
Total lengde5"
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.375 "
Trådstørrelse3 / 4-10
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1555
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04211.075.0500 Strukturbolt 3/4-10 5" Lengde, 5PK
253NOK /pakke