Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U04181.150.0002 Sekskantmutter Stål Grade 8 1-1/2-12, 5PK | AB7EWM 22UK66

APPROVED VENDOR U04181.150.0002 sekskantmutter stål klasse 8 1-1/2-12, 5PK

På lager
Vare: AB7EWM Modell: U04181.150.0002Kryssref: 22UK66 / 42HT56

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

558NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 2-12 "
FinishGul sink
Klasse8
Høyde1 9 / 32 "
MaterialeStål
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse13
GjengetypeUNF
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1231
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04181.150.0002 sekskantmutter stål klasse 8 1-1/2-12, 5PK
558NOK /pakke