APPROVED VENDOR U04006.125.0425 Structural Bolt 1-1/4-7 X 4-1/4 Length, 5PK | AB3EWC 1RU62

APPROVED VENDOR U04006.125.0425 Strukturbolt 1-1/4-7 X 4-1/4" Lengde, 5PK

På lager
Vare: AB3EWC Modell: U04006.125.0425Kryssreferanse: 1RU62

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

521NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishPlain
KlasseA325
Hode Dia.2"
Hodehøyde25 / 32 "
MaterialeStål
Total lengde4.25 "
Rockwell HardnessC19 til C31
Strekkfasthet105,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
Trådstørrelse8
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.5025
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.125.0425 Strukturbolt 1-1/4-7 X 4-1/4" Lengde, 5PK
521NOK /pakke