Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U01209.025.0150 Tap Bolt Stål 1/4-20 X 1 1/2, 100PK | AB9CBR 2BA83

APPROVED VENDOR U01209.025.0150 Tap Bolt Stål 1/4-20 X 1 1/2, 100PK

På lager
Vare: AB9CBR Modell: U01209.025.0150Kryssref.: 2BA83

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
111NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Klasse2A
Sammenlignbart medEiendomsklasse 4.6
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Finishsink
KlasseA
Hodehøyde11 / 64 "
hode~~POS=TRUNCBolt med sekskanthode
leder Bredde7 / 16 "
Lengde under hodet1.5 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB69
Størrelse1/4-20 x 1-1/2"
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.5 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0944
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7318158069
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01209.025.0150 Tap Bolt Stål 1/4-20 X 1 1/2, 100PK
111NOK /pakke