Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U01200.056.0100 Hex Cap Screw Grade 5 9/16-12 X 1, 25PK | AB9DTC 2CE45

APPROVED VENDOR U01200.056.0100 Sekskantskrue Grade 5 9/16-12 X 1, 25PK

På lager
Vare: AB9DTC Modell: U01200.056.0100Cross Ref: 2CE45 / 42HG93
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
371NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse9/16 "-12
Diameter9 / 16 "
FinishSink belagt
Klasse5
Hodehøyde23 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13 / 16 "
Lengde under hodet1"
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde1"
påfyll2CE45
Rockwell HardnessC25 til C34
System for målinginch
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.28
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01200.056.0100 Sekskantskrue Grade 5 9/16-12 X 1, 25PK
371NOK /pakke