Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U01100.062.0001 Sekskantmutter Grade 5 5/8-11, 25PK | AD3BQV 3XTN7

APPROVED VENDOR U01100.062.0001 sekskantmutter klasse 5 5/8-11, 25PK

På lager
Vare: AD3BQV Modell: U01100.062.0001Kryssref: 3XTN7

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
154NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
FinishPlain
Klasse5
Høyde35 / 64 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typehex Nut
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenFull
Bredde15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8073
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01100.062.0001 sekskantmutter klasse 5 5/8-11, 25PK
154NOK /pakke