Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U01080.025.0037 Socket Set Screw Cup 1/4-20 X 3/8, 100PK | AB8FVK 25J628

APPROVED VENDOR U01080.025.0037 Sokkelsett skruekopp 1/4-20 X 3/8, 100PK

På lager
Vare: AB8FVK Modell: U01080.025.0037Kryssref.: 25J628 / 159J63
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
192NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse2A
Desimal ekvivalent0.250 "
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishPlain
Hodehøyde3 / 16 "
leder Bredde1 / 4 "
Materiale1018-1022 Karbonstål
Total lengde3 / 8 "
Punkt Dia.1 / 8 "
Punktmateriale1018/1022 Stål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHR15N 83 Min Overflatehardhet
Trådstørrelse1 / 4-20
typenGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1778
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01080.025.0037 Sokkelsett skruekopp 1/4-20 X 3/8, 100PK
192NOK /pakke