Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U01062.075.0350 Sekskantskrue Grade 5 3/4-16 X 3-1/2, 5PK | AB6ZND 22TA27

APPROVED VENDOR U01062.075.0350 Sekskantskrue Grade 5 3/4-16 X 3-1/2, 5PK

På lager
Vare: AB6ZND Modell: U01062.075.0350Kryssref: 22TA27 / 42HF68
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
232NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-16
Diameter3 / 4 "
FinishSink belagt
Klasse5
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde under hodet3.5 "
MaterialeStål
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2105
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318159000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.075.0350 Sekskantskrue Grade 5 3/4-16 X 3-1/2, 5PK
232NOK /pakke