Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U01062.062.0250 Sekskantskrue Grade 5 5/8-18 X 2-1/2, 5PK | AB7AGR 22TF35

APPROVED VENDOR U01062.062.0250 Sekskantskrue Grade 5 5/8-18 X 2-1/2, 5PK

På lager
Vare: AB7AGR Modell: U01062.062.0250Kryss Ref: 22TF35 / 42HF49

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

93NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-18
Diameter5 / 8 "
FinishSink belagt
Klasse5
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde15 / 16 "
Lengde under hodet2.5 "
MaterialeStål
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.5 "
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6102
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.062.0250 Sekskantskrue Grade 5 5/8-18 X 2-1/2, 5PK
93NOK /pakke