Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U01060.062.0500 Hex Cap Screw Grade 5 5/8-18 X 5, 5PK | AC9CTV 3FPA1

APPROVED VENDOR U01060.062.0500 Sekskantskrue Grade 5 5/8-18 X 5, 5PK

På lager
Vare: AC9CTV Modell: U01060.062.0500Cross Ref: 3FPA1 / 42HD81
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
254NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-18
Diameter5 / 8 "
FinishPlain
Klasse5
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde15 / 16 "
Lengde under hodet5"
MaterialeStål
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Bevisbelastning85,000 psi
Rockwell HardnessC25 til C34
System for målinginch
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse18
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.11
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318159000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.062.0500 Sekskantskrue Grade 5 5/8-18 X 5, 5PK
254NOK /pakke