Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U01060.025.0350 Hex Cap Screw Grade 5 1/4-28 X 3-1/2, 50PK | AB6ZYB 22TD34

APPROVED VENDOR U01060.025.0350 Sekskantskrue Grade 5 1/4-28 X 3-1/2, 50PK

På lager
Vare: AB6ZYB Modell: U01060.025.0350Kryssref: 22TD34 / 42HC51

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

271NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-28
Diameter1 / 4 "
FinishPlain
Klasse5
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde under hodet3.5 "
MaterialeStål
Min. Gjengelengde3 / 4 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1655
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.025.0350 Sekskantskrue Grade 5 1/4-28 X 3-1/2, 50PK
271NOK /pakke