Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U01049.037.0100 Hex Locking Screw Grade 5 3/8-16 X 1, 25PK | AB9UUE 2FE24

APPROVED VENDOR U01049.037.0100 Sekskantlåseskrue Grade 5 3/8-16 X 1, 25PK

På lager
Vare: AB9UUE Modell: U01049.037.0100Kryssreferanse: 2FE24
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
211NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantlåseskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Diameter3 / 8 "
FinishSink belagt
Flens Dia.13 / 16 "
Klasse5
Hodehøyde3 / 8 "
hode~~POS=TRUNCLåseflens
leder Bredde9 / 16 "
Lengde under hodet1"
MaterialeStål
Min. Gjengelengde1"
Rockwell HardnessC25 til C34
System for målinginch
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse16
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4712
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01049.037.0100 Sekskantlåseskrue Grade 5 3/8-16 X 1, 25PK
211NOK /pakke