Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U00000.000.0001 Gjengemåler | AB9NLV 2EE44

APPROVED VENDOR U00000.000.0001 Gjengemåler

På lager
Vare: AB9NLV Modell: U00000.000.0001Kryssreferanse: 2EE44
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
127NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådmåler
Lengde9"
MaterialePlast
målingerBolter, muttere og skiver
OmrådeUSS og SAE #6 til 1", ID #8 til 5/8", 0 til 4", metrisk sporvidde 6 til 22 mm, metrisk lengde 0 til 100 mm
Tykkelse0.3 "
Bredde3.8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode9031808085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U00000.000.0001 Gjengemåler
127NOK / enhet