Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR TSIX0250075P-005P Tommelskruespad 1/4-20 3/4 Lengde, 5PK | AD7KVY 4EZT9

APPROVED VENDOR TSIX0250075P-005P Tommelskruespade 1/4-20 3/4" lengde, 5PK

På lager
Vare: AD7KVY Modell: TSIX0250075P-005PKryssref: 4EZT9

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

156NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue, type P
FinishPlain
Hodehøyde1 / 2 "
Hodemateriale18-8 rustfritt stål
hode~~POS=TRUNCSpade
leder Bredde23 / 32 "
Lengde3 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessRC 80-90B
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318158082
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR TSIX0250075P-005P Tommelskruespade 1/4-20 3/4" lengde, 5PK
156NOK /pakke