Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR TSI0250075S0-025P Thumb Screw Spade 1/4-20 3/4 Length, 25PK | AD7LDT 4FAF2

APPROVED VENDOR TSI0250075S0-025P Tommelskruespad 1/4-20 3/4" Lengde, 25PK

På lager
Vare: AD7LDT Modell: TSI0250075S0-025PKryssreferanse: 4FAF2

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

168NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue, Type S
FinishSink belagt
Hodehøyde0.61 til 0.64 "
HodematerialeStål, sink
hode~~POS=TRUNCSpade
leder Bredde0.52 til 0.55 "
Lengde3 / 4 "
MaterialeStål
Rockwell HardnessBrinell Min 137
Skulder Dia.0.44 til 0.47 "
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318158085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR TSI0250075S0-025P Tommelskruespad 1/4-20 3/4" Lengde, 25PK
168NOK /pakke