Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR TSI-100050S0-025P Tommelskruespad 10-24-1/2 Lengde, 25PK | AD7LDQ 4FAD4

APPROVED VENDOR TSI-100050S0-025P Tommelskruespad 10-24-1/2" Lengde, 25PK

På lager
Vare: AD7LDQ Modell: TSI-100050S0-025PKryssref: 4FAD4

Få tak i det Mai 20, mandag
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
145NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue, Type S
FinishSink belagt
Hodehøyde0.46 til 0.48 "
HodematerialeStål, sink
hode~~POS=TRUNCSpade
leder Bredde0.4 til 0.42 "
Lengde1 / 2 "
MaterialeStål
Rockwell HardnessBrinell Min 137
Skulder Dia.0.32 til 0.35 "
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7318158085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR TSI-100050S0-025P Tommelskruespad 10-24-1/2" Lengde, 25PK
145NOK /pakke