Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR TSC1620.1-50 Semi-Tubular Rivet 1/4 X 5/8 Inch, 50PK | AA9WYD 1HBT8

APPROVED VENDOR TSC1620.1-50 halvrørsnagle 1/4 X 5/8 tommer, 50 PK

På lager
Vare: AA9WYD Modell: TSC1620.1-50Kryssreferanse: 1HBT8

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

242NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvrørsnagle
Finishsink
Grip Range0.443 til 0.505 "
Hode Dia.0.437 "
Hodehøyde0.078 "
hode~~POS=TRUNCOval
Hullstørrelse0.266 "
Nitte Dia.1 / 4 "
Nittelengde5 / 8 "
NittematerialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8308203000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR TSC1620.1-50 halvrørsnagle 1/4 X 5/8 tommer, 50 PK
242NOK /pakke