Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR TFC0910.4-50 Halvrørsnagle 9/64 X 5/16 Tommer, 50PK | AA9XCT 1HEE3

APPROVED VENDOR TFC0910.4-50 halvrørsnagle 9/64 X 5/16 tommer, 50 PK

På lager
Vare: AA9XCT Modell: TFC0910.4-50Kryssreferanse: 1HEE3
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
247NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvrørsnagle
FinishPlain
Grip Range0.212 til 0.242 "
Hode Dia.0.312 "
Hodehøyde0.04 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Hullstørrelse0.156 "
Nitte Dia.9 / 64 "
Nittelengde5 / 16 "
NittematerialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8308203000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR TFC0910.4-50 halvrørsnagle 9/64 X 5/16 tommer, 50 PK
247NOK /pakke