Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR TBC1616-50 Semi-Tubular Rivet 1/4 X 1/2 Inch, 50PK | AA9WZV 1HBY1

APPROVED VENDOR TBC1616-50 halvrørsnagle 1/4 X 1/2 tommer, 50 PK

På lager
Vare: AA9WZV Modell: TBC1616-50Kryssreferanse: 1HBY1
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
345NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvrørsnagle
FinishPlain
Grip Range0.318 til 0.380 "
Hode Dia.0.437 "
Hodehøyde0.078 "
hode~~POS=TRUNCOval
Hullstørrelse0.266 "
Nitte Dia.1 / 4 "
Nittelengde1 / 2 "
NittematerialeMessing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR TBC1616-50 halvrørsnagle 1/4 X 1/2 tommer, 50 PK
345NOK /pakke