Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR TBC0809-100 Halvrørsnagle 1/8 X 9/32 Tommer, 100PK | AA9WYW 1HBV6

APPROVED VENDOR TBC0809-100 halvrørsnagle 1/8 X 9/32 tommer, 100 PK

På lager
Vare: AA9WYW Modell: TBC0809-100Kryssreferanse: 1HBV6
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
239NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvrørsnagle
FinishPlain
Grip Range0.192 til 0.223 "
Hode Dia.0.218 "
Hodehøyde0.034 "
hode~~POS=TRUNCOval
Hullstørrelse0.129 "
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde9 / 32 "
NittematerialeMessing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR TBC0809-100 halvrørsnagle 1/8 X 9/32 tommer, 100 PK
239NOK /pakke