Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR TAC0816-100 Semi-Tubular Rivet 1/8 X 1/2 Inch, 100PK | AA9XAW 1HCL5

APPROVED VENDOR TAC0816-100 halvrørsnagle 1/8 X 1/2 tommer, 100 PK

På lager
Vare: AA9XAW Modell: TAC0816-100Kryssreferanse: 1HCL5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

291NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvrørsnagle
FinishPlain
Grip Range0.411 til 0.442 "
Hode Dia.0.218 "
Hodehøyde0.034 "
hode~~POS=TRUNCOval
Hullstørrelse0.129 "
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde1 / 2 "
NittematerialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR TAC0816-100 halvrørsnagle 1/8 X 1/2 tommer, 100 PK
291NOK /pakke