Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR STR602M8X50 Skulderskrue M6 x 1 x 50mm L | AB8JTD 25L645

APPROVED VENDOR STR602M8X50 skulderskrue M6 x 1 x 50 mm L

På lager
Vare: AB8JTD Modell: STR602M8X50Kryssreferanse: 25L645
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
464NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
Hode Dia.13mm
Hodehøyde5.5mm
Head Stylestandard
Materiale316 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke70000 psi
Rockwell HardnessB55
Skulder Dia.8mm
Skulderlengde50mm
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
System for målingMetric
TrådstørrelseM6 x 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7318156010
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR STR602M8X50 skulderskrue M6 x 1 x 50 mm L
464NOK / enhet