Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR STR60253C02.5 Skulderskrue 6-32 x 5/32 tommers lengde | AB8JDU 25L357

APPROVED VENDOR STR60253C02.5 skulderskrue 6-32 x 5/32 tommers lengde

På lager
Vare: AB8JDU Modell: STR60253C02.5Kryssreferanse: 25L357

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
124NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Kjørestørrelse3 / 32 "
KjøretypeHex Socket
Hode Dia.0.266-0.281"
Hodehøyde0.115 til 0.125 "
Head Stylestandard
Materiale316 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke70000 psi
Rockwell HardnessB55
Ren styrkeIKKE RANGERT
Skulder Dia.5 / 32 "
Skulderlengde5 / 32 "
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
System for målinginch
Temp. OmrådeIkke rangert
tråd Lengde3 / 16 "
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)1.02
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode7318156010
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR STR60253C02.5 skulderskrue 6-32 x 5/32 tommers lengde
124NOK / enhet