Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR STR601M8X25 Skulderskrue M6 x 1 x 25mm L | AB8JPH 25L579

APPROVED VENDOR STR601M8X25 skulderskrue M6 x 1 x 25 mm L

På lager
Vare: AB8JPH Modell: STR601M8X25Kryssreferanse: 25L579
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
169NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
Hode Dia.13mm
Hodehøyde5.5mm
Head Stylestandard
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke70000 psi
Rockwell HardnessB55
Skulder Dia.8mm
Skulderlengde25mm
Skulderlengde Toleranse+ .25 / -0.00mm
System for målingMetric
TrådstørrelseM6 x 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7318156010
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR STR601M8X25 skulderskrue M6 x 1 x 25 mm L
169NOK / enhet