Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR SC22080450-100P1 Hylseskrue Standard M8 x 1.25X45, 100PK | AE9FCM 6JDK0

APPROVED VENDOR SC22080450-100P1 Hylseskrue Standard M8 x 1.25X45, 100PK

På lager
Vare: AE9FCM Modell: SC22080450-100P1Kryssreferanse: 6JDK0
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
629NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
Kjørestørrelse6mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Hode Dia.13mm
Hodehøyde8mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet45mm
Materiale12.9 Legert stål
Min. Strekkstyrke176,900
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde28mm
Trådstørrelse1.25mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.972
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR SC22080450-100P1 Hylseskrue Standard M8 x 1.25X45, 100PK
629NOK /pakke