Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR SC22050300-100P1 Hylseskrue Standard M5 x 0.80X30, 100PK | AE9BVD 6HHJ8

APPROVED VENDOR SC22050300-100P1 Hylseskrue Standard M5 x 0.80X30, 100PK

På lager
Vare: AE9BVD Modell: SC22050300-100P1Kryssref: 6HHJ8
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
280NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Hode Dia.8.5mm
Hodehøyde5mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet30mm
Materiale12.9 Legert stål
Min. Strekkstyrke176,900
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M5
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde22mm
Trådstørrelse0.80mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR SC22050300-100P1 Hylseskrue Standard M5 x 0.80X30, 100PK
280NOK /pakke