Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR RM-4750-5 Jekkskrue 3/16 L, 10PK | AE9TTV 6ME99

APPROVED VENDOR RM-4750-5 Jekkskrue 3/16 L, 10PK

På lager
Vare: AE9TTV Modell: RM-4750-5Kryssreferanse: 6ME99
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
72NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJack skrue
FinishGul sinkkromat
Sekskantbredde3 / 16 "
Hex Width Toleranse+/- 0.003 "
Lengde Toleranse+/- 0.005 "
MaterialeStål
Skruestørrelse# 4-40
tråd Lengde7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318156080
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Tråddybde for kvinner (3/32 ")
    • Gjengerlengde (7/16 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR RM-4750-5 Jekkskrue 3/16 L, 10PK
72NOK /pakke