GODKJENT LEVERANDØR P90H-40K & 381-U1 motor (KIT) Automatisk pumpe Elektrisk 35 gpm 1 Hk | AF4JVF 8YEC6

APPROVED VENDOR P90H-40K & 381-U1 motor (KIT) Automatisk pumpe elektrisk 35 gpm 1 Hk

Vare: AF4JVF Modell: P90H-40K & 381-U1 motor (KIT)Kryssreferanse: 8YEC6

Få tak i det Mai 22, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelpumpe
typenElektrisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.58
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)116.84
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8413702090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR P90H-40K & 381-U1 motor (KIT) Automatisk pumpe elektrisk 35 gpm 1 Hk