APPROVED VENDOR P4125BQ Masonry Screw Flat 1/4 X 1 1/4, 3700PK | AE2NWH 4YRV6

APPROVED VENDOR P4125BQ Murskrue Flat 1/4 X 1 1/4, 3700PK

Vare: AE2NWH Modell: P4125BQKryssreferanse: 4YRV6

Få tak i det Mai 13, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMurerankerskrue
Anker Dia.1 / 4 "
Borrstørrelse5 / 16 "
Head StyleFlat, Phillips
Lengde1.25 "
MaterialeHerdet stål
Maks. Arbeidstykkelse1 / 4 "
Min. Innbygging1"
typenMasonry
Ultimate Shear (Lb.)1568
Ultimate Tension (lbs.)1480

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.73
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR P4125BQ Murskrue Flat 1/4 X 1 1/4, 3700PK