Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR P15-041 Clevis Pin Standard 18-8 0.312 X 3/4L, 5PK | AC3WUE 2XAJ9

APPROVED VENDOR P15-041 Clevis Pin Standard 18-8 0.312 X 3/4L, 5PK

På lager
Vare: AC3WUE Modell: P15-041Kryssreferanse: 2XAJ9
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
173NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
FinishPlain
Lengde3 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde3 / 4 "
Pin Dia.5 / 16 "
typenstandard
Brukbar lengde17 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR P15-041 Clevis Pin Standard 18-8 0.312 X 3/4L, 5PK
173NOK /pakke