Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR P14380 Gaffelstift Hodeløs 1/2 x 1 13/32l Med 2 Ringer | AC3WTJ 2XAG8

APPROVED VENDOR P14380 Gaffelstift hodeløs 1/2 x 1 13/32 l med 2 ringer

På lager
Vare: AC3WTJ Modell: P14380Kryssreferanse: 2XAG8
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
73NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Finishsink
Lengde1 13 / 32 "
Materiale1215 Steel
Total lengde1 13 / 32 "
Pin Dia.1 / 2 "
typenRillet hodeløs
Brukbar lengde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR P14380 Gaffelstift hodeløs 1/2 x 1 13/32 l med 2 ringer
73NOK / enhet