Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR P14369 Gaffelstift hodeløs 3/8 x 2 11/32l med 2 ringer | AC3WTF 2XAG5

APPROVED VENDOR P14369 Gaffelstift hodeløs 3/8 x 2 11/32 l med 2 ringer

På lager
Vare: AC3WTF Modell: P14369Kryssreferanse: 2XAG5

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
119NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Finishsink
Lengde2 11 / 32 "
Materiale1215 Steel
Total lengde2 11 / 32 "
Pin Dia.3 / 8 "
typenRillet hodeløs
Brukbar lengde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR P14369 Gaffelstift hodeløs 3/8 x 2 11/32 l med 2 ringer
119NOK / enhet