Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1VZY5 fat glidebolt gul sink 5 tommers lengde | AB3YCH 1VZV8

BATTALION 1VZY5 Barrel Slide Bolt Gul sink 5 tommers lengde

På lager
Vare: AB3YCH Modell: 1VZY5Kryssreferanse: 1VZV8
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
72NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTønne skyvebolt
Bolthode Dia.5 / 16 "
Boltlengde5"
FinishGul sink
maskinvareInkludert
Høyde1 / 2 "
Hull per blad6
Lengde5"
MaterialeStål
DriftstypeIkke-overflatestreik bare
Kaststørrelse1 / 2 "
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.13
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8302416045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBoltlengdeFinishLengdeBreddePris
BATTALION 1VZX2 fat skyvebolt gul sink 2-1 / 2 tommers lengde | AB3YCB 1VZX22.5 "Gul sink2.5 "1.5 "36NOK
BATTALION 1VZX6 fat skyvebolt gul sink 3 tommers lengde | AB3YCD 1VZX63"Gul sink3"1.5 "38NOK
BATTALION 1VZY1 fat skyvebolt gul sink 4 tommers lengde | AB3YCF 1VZY14"Gul sink4"1.5 "40NOK
BATTALION 1VZZ1 Glidelønsbolt Svart 2-1 / 2 In | AB3YCK 1VZZ12.5 "Svart2.5 "1.5 "29NOK
BATTALION 1VZZ6 Slide Barrel Bolt Black 3 In | AB3YCP 1VZZ63"Svart3"1.5 "75NOK
BATTALION 1WAA2 glidefateskrue svart 4 tommer | AB3YNG 1WAA24"Svart4"1.5 "77NOK
BATTALION 1WAB2 Barrel Bolt Galvanisert | AB3YNP 1WAB22.5 "Galvanisert2.5 "1.437 "54NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1VZY5 Barrel Slide Bolt Gul sink 5 tommers lengde
72NOK / enhet