Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR P11-139Z Clevis Pin Steel Znc 3/8 X 3/4 L, 5PK | AC9MJT 3HKP9

APPROVED VENDOR P11-139Z Clevis Pin Steel Znc 3/8 X 3/4 L, 5PK

På lager
Vare: AC9MJT Modell: P11-139ZKryssreferanse: 3HKP9

Få tak i det Mai 6, mandag
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
90NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Finishsink
Lengde3 / 4 "
Materiale1010/1018 Stål
Total lengde3 / 4 "
Pin Dia.3 / 8 "
typenstandard
Brukbar lengde33 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR P11-139Z Clevis Pin Steel Znc 3/8 X 3/4 L, 5PK
90NOK /pakke