Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR P11-001Z Clevis Pin Sink 0.187 X 1/2 L, 10PK | AC3WVJ 2XAN9

APPROVED VENDOR P11-001Z Gaffelstift sink 0.187 X 1/2 L, 10PK

På lager
Vare: AC3WVJ Modell: P11-001ZKryssreferanse: 2XAN9

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
60NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Finishsink
Lengde1 / 2 "
Materiale1010/1018 Stål
Total lengde1 / 2 "
Pin Dia.3 / 16 "
typenstandard
Brukbar lengde23 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR P11-001Z Gaffelstift sink 0.187 X 1/2 L, 10PK
60NOK /pakke