Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR NAS620-C10 Flat Skive Mil Spec Rustfritt stål Passer #10, 50PK | AB9KJZ 2DNT6

APPROVED VENDOR NAS620-C10 flat skive Mil Spec rustfritt stål Passer #10, 50PK

På lager
Vare: AB9KJZ Modell: NAS620-C10Kryssreferanse: 2DNT6
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
108NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMil Spec vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser#10
Inne i Dia.0.195 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.0.354 "
Pakke Vekt0.15
Rockwell HardnessB70
Tykkelse0.059 til 0.067 "
typenMilitær spesifikasjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektTykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR AN960-C2 Flat Skive Mil Spec Rustfritt stål Passer #2 - Pakke med 100 | AB9KHG 2DNL3 AN960-C2#20.099 "0.25 "0.030.022 til 0.042 "94NOK
GODKJENT LEVERANDØR NAS620-C6 Flat Skive Mil Spec Rustfritt stål Passer #6 - Pakke med 100 | AB9KJV 2DNT2 NAS620-C6#60.143 "0.267 "0.40.029 til 0.035 "126NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR NAS620-C10 flat skive Mil Spec rustfritt stål Passer #10, 50PK
108NOK /pakke