Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR MSB1-35 Skulderskrue M6 X 1 X 10Mm L, 5PK | AE9JZL 6KB84

APPROVED VENDOR MSB1-35 skulderskrue M6 X 1 X 10 Mm L, 5PK

På lager
Vare: AE9JZL Modell: MSB1-35Kryssreferanse: 6KB84

Få tak i det Mai 20, mandag
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
654NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse2A
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.12mm
Hodehøyde6mm
Head Stylestandard
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke80,000 psi
Rockwell HardnessB95 til B100
Skulder Dia.9.987mm
Skulderlengde10mm
Skulderlengde Toleranse+ 0.050mm
System for målingMetric
tråd Lengde11mm
TrådstørrelseM6 x 1
typenPrecision

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318156070
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR MSB1-35 skulderskrue M6 X 1 X 10 Mm L, 5PK
654NOK /pakke