Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR MPPII0-400250-100P Machine Screw Pan 4-40 X 1/4 Length, 100PK | AB2ZDA 1PXP7

APPROVED VENDOR MPPII0-400250-100P Maskinskruepanne 4-40 X 1/4" lengde, 100PK

På lager
Vare: AB2ZDA Modell: MPPII0-400250-100PKryssreferanse: 1PXP7
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
110NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#1
FinishSink belagt
Hode Dia.0.219 "
Hodehøyde0.068 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1 / 4 "
MaterialeStål
Trådstørrelse4-40
VaskematerialeC1050-C1065 stål
Skive OD0.268 "
Vasketykkelse0.018 "
Vaskemaskin TypeIntern tann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318156080
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR MPPII0-400250-100P Maskinskruepanne 4-40 X 1/4" lengde, 100PK
110NOK /pakke