Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M69135.080.0312 Naglemutter Riftet Sink M8 X 1.25 X 0.83, 25PK | AE4WZG 5NNN8

APPROVED VENDOR M69135.080.0312 Naglemutter riflet sink M8 X 1.25 X 0.83, 25PK

På lager
Vare: AE4WZG Modell: M69135.080.0312Kryssref: 5NNN8

Få tak i det Mai 20, mandag
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
139NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.530 "
Borestørrelse17 / 32 "
Finishsink
Flens Dia.0.685 "
Grip Range0.150 til 0.312 "
Hode Dia.0.685 "
Hodehøyde0.04 "
Hullstørrelse0.530 "
Lengde0.774 "
MaterialeStål
Mutter typeKnurled flens
TrådstørrelseM8 x 1.25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2776
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)33.66
Skipets bredde (cm)20.96
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M69135.080.0312 Naglemutter riflet sink M8 X 1.25 X 0.83, 25PK
139NOK /pakke